| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005050 100 Herst.-Nr.: 1628131 EAN/GTIN: 4014486253627 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 5050 100 5050 100 Taper-Spannbuchse Nr. 5050 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 100 mm, 5050 100, 1628131, Optibelt, Taperlock Buchse 5050 100 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 5050.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 68,74* | € 83,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,62* | € 86,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 93,01* | € 107,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 97,455* | € 111,545* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,69* | € 131,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|