Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen SPBX1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPBX1320
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1746477
EAN/GTIN:
     4014486078473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spb optibelt
Schmalkeilriemen SPBX1320 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPB (16,3 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1320 mm, Innenlaenge (Li): 1260 mm, Aussenlaenge (La): 1342 mm, SPBX1320, 1746477, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPB
Riemenbreite:
16.300 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1320.000 mm
Innenlaenge (Li):
1260.000 mm
Aussenlaenge (La):
1342.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 7753, din 7753 spb
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,68*
€ 16,42*
1
€ 4,95*
ab € 11,8825*
€ 16,8225*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 11,79*
€ 17,31*
1
€ 8,95*
ab € 12,94*
€ 18,79*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,76*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPB 100/1
ab € 5,03*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.459,80*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.839,86*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.663,76*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.748,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.