Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1280 8MGT 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1280 8MGT 85
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9579-50347
EAN/GTIN:
     5400608208405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GT4 GT4 1280 8MGT 85 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1280 8MGT 85, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 8MGT, Riemenbreite: 85,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1280,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 8,000, Anzahl Zaehne: 160, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1280 8MGT 85, 9579-50347, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Riemenbreite:
85.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1280.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
160
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 179,14*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 180,03*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.