Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1512 8MGT 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1512 8MGT 1800
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59303
EAN/GTIN:
     5400608211436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 GT4 1512 8MGT 1800 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1512 8MGT 1800, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 8MGT, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1512,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 8,000, Anzahl Zaehne: 189, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1512 8MGT 1800, 9577-59303, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1512.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
189
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,40*
€ 922,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,03*
€ 912,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,17*
€ 871,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,07*
€ 853,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,74*
€ 827,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.