Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1610 14MGT 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1610 14MGT 115
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9579-00118
EAN/GTIN:
     5400608209600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GT4 GT4 1610 14MGT 115 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1610 14MGT 115, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Riemenbreite: 115,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1610,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 14,000, Anzahl Zaehne: 115, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1610 14MGT 115, 9579-00118, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Riemenbreite:
115.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1610.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
115
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,77*
€ 548,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 469,07*
€ 550,89*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,89*
€ 655,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,13*
€ 646,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,42*
€ 590,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,07*
€ 558,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.