Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 - Wickel 355,6 mm GT4 1610 14MGT 1400


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1610 14MGT 1400
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-09396
EAN/GTIN:
     5400608211764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 - Wickel 355,6 mm GT4 1610 14MGT 1400 Achtung - Wickelware ! Wickel 355,6 mm, GT4 1610 14MGT 1400, 9577-09396, Gates, POWERGRIP® GT4 - Wickel 355,6 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1610.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
115
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,58*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 1.208,44*
€ 1.438,04
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 1.192,49*
€ 1.419,06
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 1.153,92*
€ 1.373,16
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 1.127,46*
€ 1.341,68
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 1.094,58*
€ 1.302,55
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.