Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 / Wickel 558,80 mm GT4 2800 8MGT 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 2800 8MGT 2200
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-09280
EAN/GTIN:
     5400608211030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 / Wickel 558,80 mm GT4 2800 8MGT 2200 Achtung - Wickelware ! Wickel a 558,80 mm, GT4 2800 8MGT 2200, 9577-09280, Gates, POWERGRIP® GT4 / Wickel 558,80 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2800.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
350
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,18*
€ 1.736,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,03*
€ 1.727,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,13*
€ 1.682,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,49*
€ 1.653,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,16*
€ 1.622,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.