Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 - Wickel 330,2 mm GT4 3850 14MGT 1300


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 3850 14MGT 1300
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59000
EAN/GTIN:
     5400608211917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 - Wickel 330,2 mm GT4 3850 14MGT 1300 Gates POWERGRIP® GT4 - Wickel 330,2 mm GT4 3850 14MGT 1300, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 3850,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 14,000, Anzahl Zaehne: 275, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 3850 14MGT 1300, 9577-59000, Gates, POWERGRIP® GT4 - Wickel 330,2 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3850.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
275
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,87*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 2.006,44*
€ 2.387,66
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 1.993,05*
€ 2.371,73
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 1.927,59*
€ 2.293,83
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 1.889,45*
€ 2.248,45
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 1.858,87*
€ 2.212,06
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.