Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Zahnflachriemen
>
Artikel
Gates POWERGRIP® GT4 - 711,2 mm GT4 560 8MGT 2800
Menge:
Millimeter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-502GT4 560 8MGT 2800
Hersteller:
Gates
Herst.-Nr.:
9577-59327
EAN/GTIN:
5400608211634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 - 711,2 mm GT4 560 8MGT 2800 Achtung - Wickelware ! Wickel a 711,2 mm, GT4 560 8MGT 2800, 9577-59327, Gates, POWERGRIP® GT4 - 711,2 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
560.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
70
... >
Lager 1689
>
Gates
>
Gates-Powergrip GT3/GT4 Zahnriemen
Weitere Suchbegriffe:
zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,82*
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 596,37*
€ 709,68
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 559,85*
€ 666,22
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 537,44*
€ 639,55
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 521,56*
€ 620,66
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 507,82*
€ 604,31
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen