Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates DELTA NARROW SPBX3000 DELTA NARROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502SPBX3000 DELTA NARROW
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9626-63000
EAN/GTIN:
     5414465318825
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 spb
DELTA NARROW SPBX3000 DELTA NARROW Gates DELTA NARROW SPBX3000 DELTA NARROW, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Norm: DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPBX3000 DELTA NARROW, 9626-63000, Gates, DELTA NARROW
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPB
Riemenbreite:
16.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,66*
€ 31,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 35,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,31*
€ 36,58*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
1520054
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.