Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates DELTA NARROW SPZX1000 DELTA NARROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502SPZX1000 DELTA NARROW
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9624-61000
EAN/GTIN:
     5414465307874
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
DELTA NARROW SPZX1000 DELTA NARROW Gates DELTA NARROW SPZX1000 DELTA NARROW, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: SPZ, Riemenbreite: 10,000 mm, Riemenhoehe: 8,000 mm, Norm: DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPZX1000 DELTA NARROW, 9624-61000, Gates, DELTA NARROW
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPZ
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 7753
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 5,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,89*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,58*
€ 6,78*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.