Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 75IB/30 vs.Schlosskörper-B.30mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000251772
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     28635 3
EAN/GTIN:
     4003318286353
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Marine Vorhangschloss geeignet zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen bei starken Witterungseinflüssen · Schlosskörper aus massivem Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
54 mm
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
54 mm
Material:
Messing
Modell:
75IB/30 vs.
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 10,93*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 8,11*
€ 11,33*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 11,56*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,24*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 8,73*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.