Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 770 HB 20 26 Schlosskörper-B.20mm Alu versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253346
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36010
EAN/GTIN:
     4003482360101
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
20 mm
Bügelstärke:
3,5 mm
Bügelweite:
11 mm
Bügelhöhe:
23,0 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Material:
Alu
Modell:
770 HB 20 26
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,21*
1 Tag
55
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,28*
Lager 1690
41
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,53*
2 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 3,55*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 4,02*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 6,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/30
ab € 3,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.