Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 75/60 vs.Lock-Tag Schlosskörper-B.60mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280290
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80640 7
EAN/GTIN:
     4003318806407
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing · gut geeignet, um Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen und mehr vor Diebstahl zu sichern · Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™-Korrosionsschutz · eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
33 mm
Bügelhöhe:
34,5 mm
Gesamthöhe:
90,5 mm
Material:
Messing
Modell:
75/60 vs. Lock-Tag
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.