Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 75IB/30 gl.-7341 Schlosskörper-B.30mm MS gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000280298
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     28636
EAN/GTIN:
     4003318286360
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Marine Vorhangschloss geeignet zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen bei starken Witterungseinflüssen · Schlosskörper aus massivem Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
17 mm
Farbe:
Nickel Pearl Beschichtung
Gesamthöhe:
54 mm
Material:
Messing
Modell:
75IB/30 gl.-7341
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 11,98*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,35*
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 8,89*
€ 12,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 9,47*
€ 13,22*
7 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.