Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch ID 10mm L.750mm transp.PVC REILANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356436
Hersteller:
     Ernst Hausammann
Herst.-Nr.:
     R019-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
aus PVC · mit Alu-Auslaufrohr Ø 10 mm, gebogen 120° · inkl. Flügelmutter und Dichtung · passend für Reilang Handpumpe 4000 356 435 · zur Entnahme von Flüssigkeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Biegeradius:
120 °
Ausführung:
M15 x 1,5
Farbe:
transparent
Länge:
750 mm
Material:
PVC
Innen-Ø:
10 mm
Marke:
REILANG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,51*
€ 7,95*
ab € 7,62*
€ 10,58*
17 Tage
4
€ 8,90*
ab € 8,78*
€ 11,86*
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 18,99*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ernst Hausammann
RHP1000DS
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.