Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H3 DIN71412 M10x1mm Form C Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356860
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41423
EAN/GTIN:
     4024937414231
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 C
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form C (90°), Standard Weitere technische Eigenschaften: · Form: C · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 1 mm
SW:
11 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
375
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2626*
€ 0,3434*
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,2626*
€ 0,3526*
1 Tag
500
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2634*
€ 0,354*
6 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2818*
€ 0,3801*
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2996*
€ 0,3943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41447
ab € 0,2626*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41507
ab € 0,3375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.