Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365211
Herst.-Nr.:
     32-05142522-001500-030
EAN/GTIN:
     4032378334124
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 1,5m
kranschlinge 1.5m
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3 m
Bandbreite:
ca. 30 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
2000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,46*
Lager 1690
138
1
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,60*
2 Tage
205
1
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,62*
2 Tage
136
1
€ 5,59*
ab € 4,58*
€ 6,65*
1
€ 7,95*
ab € 4,75*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001308-000000-000
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.