Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365215
Herst.-Nr.:
     32-05142522-004000-030
EAN/GTIN:
     4032378334162
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 4 m
rundschlinge
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Nutzlänge:
4 m
Umfang:
8 m
Bandbreite:
ca. 30 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
2000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
€ 5,45*
ab € 10,11*
€ 13,84*
2 Tage
62
6
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,32*
Lager 1690
46
1
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 14,92*
3 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 11,36*
€ 15,56*
1
€ 7,95*
ab € 11,53*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001308-000000-000
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.