Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 4m gelb Tragf.einf.3000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365221
Herst.-Nr.:
     32-05143022-002000-030
EAN/GTIN:
     4032378334209
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 3t gelb
kranschlinge 3000 kg
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Farbe:
gelb
Nutzlänge:
2 m
Umfang:
4 m
Bandbreite:
ca. 37 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
3000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,77*
Lager 1690
124
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,86*
2 Tage
182
1
€ 6,95*
ab € 7,17*
€ 9,91*
2 Tage
118
1
€ 5,59*
ab € 7,19*
€ 9,94*
3 Tage
166
1
€ 4,99*
ab € 7,41*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001310-000000-000
ab € 50,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.