Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365230
Herst.-Nr.:
     32-05144522-003000-030
EAN/GTIN:
     4032378334254
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Farbe:
grau
Nutzlänge:
3 m
Umfang:
6 m
Bandbreite:
ca. 43 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
4000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 15,94*
1 Tag
92
1
€ 5,45*
ab € 11,78*
€ 16,02*
1 Tag
62
1
€ 5,59*
ab € 11,83*
€ 16,08*
1 Tag
92
6
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 16,44*
1
€ 7,95*
ab € 12,29*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-003000-030
ab € 10,23*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-004000-030
ab € 13,03*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05144522-004000-030
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.