Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangenmultimeter CM 11 0,1 mA-20 A AC,0,1 mA-10 A DC CAT IV 300 V BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104066053
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044067
EAN/GTIN:
     4014651440678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
beleuchtete 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) · präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA · ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und KFZ-Elektrik · Fehlersuche und Ruhestrommessung in Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen · Messung von Ableit-, Differenz- und Leckströmen · Messung von 4 mA - 20 mA Prozess-Signalen ohne Unterbrechung der Stromschleife · Ruhestrommessung an KFZ-Batterien zwecks Überprüfung schleichender Batterieentladung · präzise Messung von Lastströmen bis 20 A AC/ 10 A DC · Durchgangsprüfung · automatische Abschaltung (APO nach 15 min., deaktivierbar) · Batterieunterspannungsanzeige · Messwertspeicher (HOLD), Minimal-/ Maximalwertspeicher (MIN/ MAX), ZERO-Funktion · Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V · Messbereiche: Gleichstrom: 0,1 mA - 10 A (Messbereiche 300,0 mA / 3,000 A / 10,00 A) Wechselstrom: 0,1 mA - 20 A (Messbereiche 300,0 mA / 3,000 A / 20,00 A) Spannung: 0,01 V - 600 V, Widerstand: 0,1 Ω - 600 kΩ Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 76mm · Länge: 206mm · Zangenöffnung: 23mm · Höhe: 33,5mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Marke:
BENNING
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Messbereich:
0,1 mA-20 A AC, 0,1 mA-10 A DC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 277,54*
€ 290,91*
13 Tage
nicht lagernd
22
€ 4,90*
ab € 284,25*
€ 291,77*
1
Frei Haus
ab € 283,44*
€ 297,91*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 284,53*
€ 298,25*
Lager 1690
3
1
Frei Haus
ab € 292,41*
€ 308,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.