Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE grau f.Müllgroßbehälter 240l SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466222
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2004493
EAN/GTIN:
     4054773028682
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
mülltonnendeckel sulo 240l
deckel für mülltonnen
für 240 l Müllgroßbehälter · aus stabilem HDPE · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
für Inhalt:
240 l
Farbe:
grau
passend für:
Müllgroßbehälter
Material:
Polyethylen
Marke:
SULO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: deckel für mülltonnen 240l, Deckel, Deckel für Abfall-/Wertstoffsammler, Mülleimerdeckel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 15,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,25*
€ 15,85*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,56*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 17,88*
1
€ 7,95*
ab € 12,21*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.