| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000470047 Herst.-Nr.: 24021 EAN/GTIN: 4008710240217 |
| |
|
| | |
| Arenga/Elastonmischung · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Südharzer Bauernbesen Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Ausführung: | m.Stielloch Sattelholz | Material: | Arenga/Elastonmischung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,41* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,58* | € 5,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,69* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,82* | € 5,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,94* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|