| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000487843 Herst.-Nr.: 17893 EAN/GTIN: 4030198178935 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite · passender Bandspanner · tragbarer Bandabroller für Kern-Ø 76 mm · Die Verwendung von phosphatierten Verschlussklemmen wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tragbarem Abroller Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 25 mm | Bandlänge: | 500 m | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,40* | € 150,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,47* | € 150,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 123,36* | € 151,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,67* | € 153,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 126,58* | € 157,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|