Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten PPC rot/weiß D.63mm z.Aufstellen m.Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000490023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12403ZR
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
mit Sechseckfuß · Polypropylencarbonat · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Streifen · mit Öse am Pfostenkopf Weitere technische Eigenschaften: · Fuß-Ø: 370 x 75mm · Gewicht: 4kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Material:
PPC
Farbe:
rot/weiß
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
mit Öse
Ø:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 26,45*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 21,51*
€ 26,66*
Lager 1690
242
1
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 26,77*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,68*
€ 26,81*
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 20,02*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,50*
Zubehör
Temka
ab € 40,52*
Zubehör
Temka
ab € 9,26*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,76*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.