Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Basic schwarz B500xT360xH320mm Höhenverstellung 110-320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9146454564
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     13204
EAN/GTIN:
     4260046928003
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern · Platte aus Kunststoff, schwarz mit rutschfesten Noppen · neigungsverstellbar von 0°- 30° · höhenverstellbar mittels Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
500 mm
Höhenverstellung:
110-320 mm
Neigungswinkel:
0-30 °
Tiefe:
360 mm
Höhe:
320 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 123,77*
9 Tage
10
€ 7,90*
ab € 98,31*
€ 123,90*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 132,56*
€ 4,95*
ab € 102,83*
€ 133,55*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 107,90*
€ 135,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mey Chair Systems
11117-AF5-H-KL2 SATTELSITZ
ab € 121,09*
Sonstiges
Mey Chair Systems
11149-AF6-KL SCHWARZ
ab € 86,04*
Sonstiges
Mey Chair Systems
11193
ab € 180,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.