Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 3-lagig transp.B500xL100xS90mm Noppen-D10xH4mm transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9185000230
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340341
EAN/GTIN:
     4056705403413
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit · ideal zum Verpacken empfindlicher Güter · verhindert Kratzer und Druckstellen · mehrfach verwendbar · transparent · Rolle à 100 m · Noppendurchmesser 10 mm · Noppenhöhe 4 mm · Rollendurchmesser 530 mm · Kern-Ø 75 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 530mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
500 mm
Ausstattung:
Noppen-D10xH4mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
3-lagig
Stärke:
90 µm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,26*
€ 43,89*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 44,98*
4 Tage
57
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 45,81*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 38,00*
€ 46,75*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 57,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.