Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Djamela Banane Chili Ketchup, 240ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Djamela Banane Chili Ketchup, 240ml
Djamela Banane Chili Ketchup, 240ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/79002
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200790028
Suchbegriffe:
Chili
Chili-Pulver
Chilipulver
Ketchup

Die Bananen Chili Sauce, auch bekannt unter dem Namen Bananenketchup, ist ein kulinarisches Juwel der Insel Santa Lucia in der Karibik. Hier wird dieser einzigartige und köstliche Ketchup statt aus Tomaten aus reifen Bananen hergestellt.

Der Bananenketchup kennzeichnet sich durch seinen pikanten Geschmack mit fruchtig exotischer Bananennote und ist eine echte Geschmacksexplosion.

Er passt perfekt zu gegrilltem Fleisch, Fisch, frittierten Snacks und sogar zu den traditionell karibischen Gerichten Callaloo oder Acksee and Saltfish.




Nährwerte:
Energie (kJ): 286; Energie (kcal): 68; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 14; davon Zucker (g): 6,8; Eiweiß (g): 0,7; Salz (g): 1,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Bananen (46%), Wasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Scotch Bonnet Chili, Gewürze (enthält SENF), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Geliermittel: Pektin.
Weitere Suchbegriffe: Tomaten-Ketchup, Tomatenketchup, chili, Würzsauce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
1 Packung enthält 0,24 Liter (€ 16,625* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.