Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzhandschuh ActivArmr® RIG0011Y Gr.9 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000391469
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG0011Y090
EAN/GTIN:
     0076490104177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 500 V (GS ≥ 750) · der Handschuh bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2 · anatomische Form in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C) Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
280 mm
Werkstoffeignung Handwerk:
sehr gut geeignet
Weiterreißfestigkeit:
1
Stichfestigkeit:
1
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
1
Werkstoffeignung Industrie:
sehr gut geeignet
Ausführung:
500 V
Material:
Naturgummilatex
Norm:
EN 60903:2003
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,31*
€ 42,86*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 43,83*
€ 52,73*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 41,22*
€ 53,49*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 40,40*
€ 53,81*
Lager 1736
9
1
€ 4,99*
ab € 43,06*
€ 56,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.