Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4588881014 Herst.-Nr.: 101135 EAN/GTIN: 4047322072847 |
| | |
|
| | |
| für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen · Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HLVP nach DIN 51524, T 3 · für hohe Funktions- und Betriebssicherheit · auf Mineralölbasis · frei von Zinkverbindungen · Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +85 °C · Durch den hohen Viskositätsindex von 190 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet. Ein guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 2,5 l | Marke: | RIEGLER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, korrosionsschutzöl, 32, Druckluftöle, Druckluftspezialöl, Öl, Pneumatiköl, Pneumatiköle |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 20,83* | € 26,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 20,95* | € 26,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 21,43* | € 27,09* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,54* | € 27,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 21,80* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 8,616* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|