| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-5000601205 Herst.-Nr.: 66000161 EAN/GTIN: 4251063422995 |
| |
|
| | |
| mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinkt DIN 580 (wird ersetzt durch ISO 3266) Weitere technische Eigenschaften: · d4: 35mm · k: 14mm · d2: 35mm · d3: 63mm · l: 27mm · h: 62mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M16 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Material: | Stahl C15 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m16 din 580, din 580 m16, din 580 c15e, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,004* | € 1,3048* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,1419* | € 1,4719* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,1702* | € 1,5549* | | | | Lager 1736 | | | | 25 | | pro Box | € 4,99* | ab € 1,2551* | € 1,6348* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,3011* | € 1,6811* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2551* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|