Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräghaken T75xØ6mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000429172
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001121
EAN/GTIN:
     4025002160947
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
mit breiter Grundplatte · Ø 6 mm · erhöhtes Hakenende 3,5 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Schräghaken (Lochplatte), lochplattenhaken, Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,572*
€ 3,262*
2 Tage
75
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,762*
€ 3,502*
5 Tage
110
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,772*
€ 3,512*
Lager 1736
110
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 3,542*
2 Tage
130
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,578*
€ 3,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,542*
€ 4,21498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.