Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE grau f.Müllgroßbehälter 120l SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000466216
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2004495
EAN/GTIN:
     4054773028620
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
mülltonnendeckel 120l sulo
deckel für mülltonnen
für 120 l Müllgroßbehälter · aus stabilem HDPE · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
für Inhalt:
120 l
Farbe:
grau
passend für:
Müllgroßbehälter
Material:
Polyethylen
Marke:
SULO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: deckel für mülltonnen 120l, Deckel, Deckel für Abfall-/Wertstoffsammler, Mülleimerdeckel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 11,31*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 11,37*
1 Tag
14
8
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 12,03*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 8,56*
€ 12,04*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 8,63*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.