Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90, Ansicht vorne
SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-399-2080
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-2080
EAN/GTIN:
     4017337057979
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
- Edelstahl-Abfallbehälter auf Rädern ohne Pedal.
- Abnehmbare Deckel
- Material: Edelstahl 201
- Deckel + Behälter haben eine Edelstahldicke von 0,8mm
- 4 Räder mit eine Durchmesser von 75mm
- Inklusive Seitengriffen
- Abm.: B 450 x T 450 x H 700 mm
- Gewicht: 9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
33
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 153,61*
Lager 1785
33
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 166,16*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 175,35*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.