Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie Trolley BT-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bain Marie Trolley BT-2, Ansicht vorne
SARO Bain Marie Trolley BT-2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-126-1515
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1515
EAN/GTIN:
     4017337054268
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
- Material: Edelstahl
- Boden, doppelwandig aus Edelstahl
- GN Tiefe von 20 mm – 150 mm
- 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse)
- Spiralzuleitung 850- 2500 mm
- Ein Ablasshahn pro Becken
- Leicht zu bewegen
- Bedienung längsseitig
- Spuckschutz separat erhältlich
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Abm.: B 904 x T 704 x H 850 mm
- Kapazität: 2x 1/1 GN
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.020,33*
€ 1.177,79*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 1.110,74*
€ 1.272,08*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.241,01*
€ 1.415,71*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,08*
€ 1.513,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,85*
€ 1.500,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,65*
€ 1.428,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,16*
€ 1.380,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,74*
€ 1.321,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.