Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP620011R1020 - Sich. Lasttrennschalter 1-polig schaltbar Low Ver. 3xV-Klem.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000023186
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP620011R1020
EAN/GTIN:
     7025840088202
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrennschalter 160a abb
Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet., Herstellernummer: 1SEP620011R1020
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner abb, sicherungslasttrenner, ABB, 3-POLIG, LEISTE, STROMWANDLER, VERTEILER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,89*
€ 158,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,37*
€ 163,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,46*
€ 188,90*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,61*
€ 193,73*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.