Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP620011R3020 - Sich. Lasttrennschalter 3-polig schaltbar Low Ver. 3xV-Klem.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000023188
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP620011R3020
EAN/GTIN:
     7025840088240
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrenner 160a 3 polig
Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet., Herstellernummer: 1SEP620011R3020
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner abb, sicherungslasttrenner, ABB, 3-POLIG, LEISTE, STROMWANDLER, VERTEILER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,64*
€ 155,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,85*
€ 161,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,60*
€ 163,26*
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 169,93*
Frei Haus
ab € 145,66*
€ 176,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.