Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP620022R1000-Sich. Lasttrennschalter 1-polig schaltbar High Ver. 3xM12 Bolz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000023210
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP620022R1000
EAN/GTIN:
     7025840088295
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrennschalter 160a abb
Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet., Herstellernummer: 1SEP620022R1000
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner abb, sicherungslasttrenner, ABB, 3-POLIG, LEISTE, STROMWANDLER, VERTEILER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,40*
€ 162,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,72*
€ 168,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,49*
€ 170,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,73*
€ 193,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,82*
€ 198,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.