Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP620022R3000-Sich. Lasttrennschalter 3-polig schaltbar High Ver. 3xM12 Bolz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000023212
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP620022R3000
EAN/GTIN:
     7025840088332
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrenner 160a 3 polig
Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet., Herstellernummer: 1SEP620022R3000
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner abb, sicherungslasttrenner, ABB, 3-POLIG, LEISTE, STROMWANDLER, VERTEILER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,36*
€ 161,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,43*
€ 167,75*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,72*
€ 181,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,82*
€ 193,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,92*
€ 197,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.