| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000030202 Herst.-Nr.: 1SVR405600R3000 EAN/GTIN: 4013614498169 |
| |
|
| | |
| Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-P Reihe verfügt über 9 verschiedene Spulenspannungen mit 1-2 Wechslerkontakte. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, LED Modul, RC-Glieder, Überspannungsschutz oder Zeitmodule erweitern die Einsatzgebiete der steckbaren Leiterplattenrelais., Herstellernummer: 1SVR405600R3000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, leiterplattenrelais 230v, steckrelais, koppelrelais 230v, ABB, DIODE, INDUKTIV, LED, LEITERPLATTE, RELAIS, SCHNITTSTELLE, SENSOR, SPULE, ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ, VERPOLSCHUTZ, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,82* | € 5,14* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 5,65* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,63* | € 5,94* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,29* | € 6,70* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,451* | € 6,911* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|