Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP204480R1500-XRG00-50/5-3P Lasttrennschalter 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000077329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP204480R1500
EAN/GTIN:
     3800161650314
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrennschalter 3polig 63a
lasttrenner abb
ABB - Die Baureihe SlimLine XRG stellt aufgrund hochwertiger Verarbeitung eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche industrieller Anwendungen dar. Mit dieser Baureihe von ABB Sicherungslasttrennschaltern können Ströme von 63 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A geschaltet werden. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit mit der Schutzart IP 41 geboten. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage noch einfacher und spart mehr Zeit als je zuvor. SlimLine XRG bietet einen sicheren Betrieb aus der Ferne durch den Einsatz von Motoren sowie ein integriertes Energiemanagement mit Busanbindung bei Verwendung der Varianten mit integrierter ITS Einheit. ABB bietet 2-polige Varianten für Gleichstrom und 3- und 4-polige Varianten für Wechselstromanwendungen an., Herstellernummer: 1SEP204480R1500
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, ABB, SLIMLINE, 2-POLIG, 4-POLIG, LASTTRENNSCHALTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,36*
€ 264,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,04*
€ 270,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,11*
€ 273,52*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,44*
€ 290,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,16*
€ 318,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.