Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX1100-0002 - Netzteil für Grundmodul CX1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000004450
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX1100-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Navi Netzteil
Navi und PDA Netzteil
navi netzteil
Beckhoff Netzteil für Grundmodul CX1000, CX1010 und CX1020 K-Bus-fähig – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrierter K-Bus-Controller – K-Bus-Stromversorgung bis max. 1,75 A – 8 kB NOVRAM – 2-kB-DPRAM-I/O-Speicher für K-Bus-Nutzinformation – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C - +55 °C/-25 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 250 g – Abmessungen (B x H x T): 40 x 100 x 91 mm, Herstellernummer: CX1100-0002
Weitere Suchbegriffe: BECKHOFF, GRUNDMODUL, NETZTEIL, STROMVERSORGUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,95*
€ 357,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,36*
€ 362,85*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.