Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX1100-0004 - Netzteil für Grundmodul CX1010 und CX1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000004452
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX1100-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Navi Netzteil
Beckhoff Netzteil für Grundmodul CX1010 und CX1020, E-Bus-fähig – 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-Bus-Anschluss (Adapterklemme) – E-Bus-Stromversorgung bis 2 A – 8 kB NOVRAM – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Diagnose-LED: 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x RUN – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C - +55 °C/-25 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 250 g – Abmessungen (B x H x T): 40 mm x 100 mm x 91 mm, Herstellernummer: CX1100-0004
Weitere Suchbegriffe: Navi und PDA Netzteil, einbau netzteil, BECKHOFF, GRUNDMODUL, KLEMME, LED, NETZTEIL, STROMVERSORGUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,10*
€ 297,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,30*
€ 301,94*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.