Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6077957 - Füllstandsensoren, LBR-ARUTCB2HAAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047492
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6077957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Sick Füllstandsensoren, LBR SicWave, LBR-ARUTCB2HAAX, Messbereich: Bis zu 120 m (393.7 ft), empfohlener Messbereich bei Ausführung Gewinde mit integrierter Hornantenne bis 20m (65.62ft), Prozessdruck: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +200 °C, ATEX: ATEX II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung Messing vernickelt (ø5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss AlSi10Mg, pulverbeschichtet (Basis: Polyester), Prozessanschluss: Gewinde G 1 ½ PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Bedienelement: Tasten-Bedienung, Herstellernummer: 6077957
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ALUMINIUM, ANTENNE, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.985,87*
€ 4.137,86*
Frei Haus
ab € 4.025,72*
€ 4.178,45*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.499,33*
€ 4.660,23*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.660,23*
€ 5.545,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.627,13*
€ 5.506,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.538,49*
€ 5.400,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.499,33*
€ 5.354,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.