Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10600054 Flachlaschenkette 10 B-1-M2, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10600054
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10600054
EAN/GTIN:
     4067201005247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
Iso-Ketten-Nr.:
10 B-1 Iso-Ketten-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
5/8 x 3/8'' Zoll
Teilung p:
15,875 mm
Innere Breite b1min.:
9,65 mm
h5:
16,5 mm
G*:
21,9 mm
d4:
5,5 mm
B*:
29,5 mm
s min.*:
1,7 mm
b3 min.:
13,41 mm
Gewicht:
1,32 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Dreifach-Rollenketten, Einfach-Rollenketten, Rollenkette, Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 10b 1, din 8187, din 8187 05b 1, Rollenkette Flachlasche roller chain straight a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,37*
€ 46,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,00*
€ 41,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,62*
€ 36,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 24,05*
€ 28,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,88*
€ 26,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,49*
€ 20,81
pro Meter
ab 250 Meter
€ 13,12*
€ 15,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.