Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10699051 Flachlaschenkette SS10B-1 M2 2xp


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10699051
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10699051
EAN/GTIN:
     4067201213031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), einseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig Ausführung
Iso-Ketten-Nr.:
10 B-1 Iso-Ketten-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
5/8 x 3/8'' Zoll
Teilung p:
15,875 mm
Innere Breite b1min.:
9,65 mm
h5:
16,5 mm
G*:
21,9 mm
d4:
5,5 mm
B*:
29,5 mm
s min.*:
1,7 mm
b3 min.:
13,41 mm
Gewicht:
1,13 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Dreifach-Rollenketten, Einfach-Rollenketten, Rollenkette, Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 10b 1, din 8187, din 8187 05b 1, Rollenkette Flachlasche roller chain straight a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,90*
€ 57,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,51*
€ 54,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,10*
€ 51,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 40,69*
€ 48,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 38,29*
€ 45,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 35,91*
€ 42,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 33,51*
€ 39,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.