Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10700033 Flachlaschenkette 12 B-1-M1, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10700033
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10700033
EAN/GTIN:
     4067201038078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
12 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
3/4 x 7/16'' Zoll
Teilung p:
19,05 mm
Innere Breite b1 min.:
11,68 mm
h5:
21 mm
G*:
26,6 mm
d4:
6,6 mm
B*:
16,0 mm
s min.*:
1,8 mm
b3 min.:
15,75 mm
Gewicht:
1,28 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Dreifach-Rollenketten, Einfach-Rollenketten, Rollenkette, Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b 1, din 8187, din 8187 05b 1, Rollenkette Flachlasche roller chain straight a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,24*
€ 39,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,49*
€ 33,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,75*
€ 28,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 21,36*
€ 25,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,00*
€ 22,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,60*
€ 19,75
pro Meter
ab 250 Meter
€ 14,25*
€ 16,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.