Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12877130 Kettenrad ZRT Stahl 16 B-2 ZZ= 30 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12877130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12877130
EAN/GTIN:
     4067201014645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
254,0 mm
d:
243,00 mm
ND:
140 mm
L:
51,0 mm
Gewicht:
13,5 kg
Spannbuchsentyp:
3020 Nr.
Bohrung min.:
20 mm
Bohrung max.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, Kettenrad duplex zweifach ZRT Taper Taperbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 112,04*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 174,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.