Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13177123 Kettenrad DRT Stahl 06 B-3 ZZ=23 - 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13177123
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13177123
EAN/GTIN:
     4067201032304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Einbaufertig für
Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene
Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, B3 = 25,6mm, c = 1,0 mm, r3 = 10
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
da:
73,5 mm
d:
69,95 mm
ND:
00 mm
L:
25,6 mm
Gewicht:
0,30 kg
Spannbuchsentyp:
1210 Nr.
Bohrung min.:
10 mm
Bohrung max.:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, Kettenrad triplex dreifach DRT Taper Taperbuchs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 5,45*
€ 8,50*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 15,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.